Beli mesin cuci dua tabung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Deskripsi:
    Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
  2. LG Mesin Cuci Twin Tub
    Mulai

    Rp3.099.900

    LG Mesin Cuci Twin Tub
    Deskripsi:
    - Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
  3. AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.899.900

    AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua Tabung
    atribut:
    • Material: Pintu : Plastic; Body : Plastic
  4. LG Washing Machine
    Mulai

    Rp3.499.900

  5. Polytron Mesin Cuci Primadona Giant 2 Tabung
    Mulai

    Rp1.799.900

    Polytron Mesin Cuci Primadona Giant 2 Tabung
    Deskripsi:
    Mesin cuci 2 tabung POLYTRON Primadona Giant dapat menjadi solusi anda yang mencari mesin cuci murah. Polytron Primadona Samba dilengkapi dengan smart teknologi sehingga proses pencucian kini lebih hemat listrik hingga 30%. Hasil mencuci sekarang lebih irit, bersih dan nyaman.
  6. Electrolux Mesin Cuci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Electrolux Mesin Cuci
    Deskripsi:
    Mesin cuci top loading UltimateCare 500 9kg 700 rpm - UltraMix mencegah residu deterjen yang terlihat*.- PowerJet memastikan pencucian dan pembersihan yang sempurna.- ActiveFlow mengangkat pakaian untuk mencegah kusut.- Selamat tinggal residu deterjenDengan teknologi UltraMix, deterjen dilarutkan dan diaktifkan secara menyeluruh sebelum memasuki drum. Ini memastikan bahwa deterjen diaktifkan dan pakaian Anda dibersihkan tanpa residu deterjen yang terlihat. Dengan UltraMix, Anda dapat mengucapkan selamat tinggal pada sisa deterjen yang terlihat dan melupakan pencucian ulang*.*Diuji pada beban campuran 3kg kaos dan kemeja warna, menggunakan dosis deterjen bubuk yang direkomendasikan dan ukuran muatan. Hasil dapat bervariasi tergantung pada ukuran beban, jenis deterjen dan tekanan air.Lihat lebih sedikit- Selalu bersih dengan powerjetTeknologi PowerJet memastikan pembilasan deterjen yang sangat efektif untuk efisiensi pencucian maksimum. Ditambah pancaran air bertekanan tinggi juga menjaga kebersihan dispenser deterjen.Lihat lebih sedikit- Mengurangi kusutActiveFlow dengan lembut mengangkat pakaian dari bagian bawah tabung selama siklus pencucian untuk mengurangi kekusutan. Pencegahan lilitan dan simpul ini mengurangi keausan agar pakaian Anda terlihat baru lebih lama.Lihat lebih sedikit- Membutuhkan air 25% lebih sedikitAutoLevel mengurangi jumlah air yang digunakan dalam setiap pencucian tanpa mengurangi kinerja pembersihan. Sensor secara otomatis menentukan jumlah air yang tepat untuk ukuran beban, menghemat rata-rata 50 liter per siklus.*26% lebih sedikit air pada rentang beban sedang, 5kg. Program Perawatan Sehari-hari 60 AutoLevel vs. Ketinggian air penuh*
    atribut:
    • Product Type: Top Load Washing Machine
    • Installation Type: Freestanding
    • Construction Type: Manual with Display
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 700
    • SNI License: Yes
  7. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  8. Sharp Washing Machine Dolphinewave Series 2 Tube
    Mulai

    Rp3.099.900

    Sharp Washing Machine Dolphinewave Series 2 Tube
    atribut:
    • Body: Durable and corrotion free plastic cabinet
    • Body Color: White
    • Capacity (kg): 12
    • Tube Type: Plastic
    • Depth (mm): 551
    • Height (mm): 1065
    • Power Consumption (W): 360
    • Power Source (V/Hz): 220/50
    • Width (mm): 921
  9. Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Giant Series
    Mulai

    Rp1.699.900

    Polytron Mesin Cuci 2 Tabung Giant Series
    Deskripsi:
    Polytron PWM 7073 adalah mesin cuci dua tabung dari seri Primadona Giant dengan kapasitas 7 kg, didesain untuk memenuhi kebutuhan mencuci rumah tangga dengan efisiensi tinggi dan performa andal. Mesin ini menghadirkan kombinasi desain modern dan teknologi canggih untuk mendukung aktivitas mencuci yang lebih praktis.  
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Drum Material: Plastic
    • Filter Net: Yes
    • Load Type: Twin Tube
    • Panel Function: Rotary
    • Power Consumption (W): 250 (Wash), 130 (Spin)
    • Power Source (V/Hz): AC 220/50
    • Pulsator: Giant
    • Spin Speed (rpm): 1400
    • Wash Speed (rpm): 130
    • Washing Program: Gentle/Normal/Hijab
    • Washing System: Semi-Auto
    • Water Filter: Yes
    • Water Inlet Pipe: Yes
    • Water Selector: Yes
  10. Samsung Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp3.199.900

    Samsung Mesin Cuci Top Load
    atribut:
    • Drum Type: Diamond Drum
    • Color: White
  11. Electrolux Mesin Cuci
    Mulai

    Rp6.599.900

    Electrolux Mesin Cuci
    Deskripsi:
    - Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.
    atribut:
    • Type: Top load washer
    • Color: White
    • Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
    • Product Installation: Freestanding
Daftar Harga mesin cuci dua tabung Terbaru November 2026
Sanken Mesin Cuci Dua TabungRp1.499.900
LG Mesin Cuci Twin TubRp3.099.900
AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua TabungRp1.899.900
Sharp Mesin Cuci 2 TabungRp2.199.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
LG Washing MachineRp3.499.900
LG Washing Machine Top LoadRp3.599.900
Polytron Mesin Cuci Primadona Giant 2 TabungRp1.799.900
Electrolux Mesin CuciRp3.299.900
Sanken Mesin Cuci Top LoadRp2.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)